Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl Decoframe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8426969
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BDS-AW320
EAN/GTIN:
     4005922260828
Decoframes sind hochwertige, visuell ansprechende und für jedes individuelle Bildformat erhältliche Rahmenbildwände für Ihren professionellen oder privaten Einsatz. Optisch verleiht der Decoframe Ihrem Heimkino, Konferenzraum, Messestand oder jeder anderen Festinstallation ein elegantes wie auch stilvolles Ambiente, das keine Wünsche offen lässt.
AV Stumpfl Decoframe - Leinwand - geeignet für Wandmontage - 376 cm (148") - 16:10 - Anodized Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
27 kg
Farbe
Anodized Black
Produkttyp
Leinwand
Produktmaterial
Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
336 cm 216 cm
Bilddiagonale
376 cm (148")
Bildhöhe
200 cm
Bildbreite
320 cm
Seitenverhältnis
16:10
Rahmengröße
8 cm
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.204,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,61*
€ 1.578,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,93*
€ 1.577,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,06*
€ 1.541,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,83*
€ 1.499,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,65*
€ 1.433,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.