Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Star TSP743II-24 w/o I/F GRY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8429258
Hersteller:
Star
Herst.-Nr.:
39442410
EAN/GTIN:
4951319228110
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP743II-24 w/o I/F GRY - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (8,25 cm) - 406 x 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - Cutter - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Charcoal Grey
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
406 x 203 dpi
Funktionen
Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Spalten
48, 53, 64, 71
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm)
Medientyp
Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
100 mm
Max. Druckbreite
80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
82.5 mm
Zulässige Medienstärke
0.065 mm - 0.15 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (8,25 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,25 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Medien
Medienrolle
Zubehör im Lieferumfang
Netzschalterabdeckung, 58 mm breite Papierführung, Schnittstellenabdeckung
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
43.2 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.75 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
star belegdrucker
,
thermo belegdrucker
,
bon drucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,71*
Zubehör
Seiko Instruments MM80-80-80 Thermopapier
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Star Druckkopf
Star
37469061
ab € 53,23*
Zubehör
Star HI X Connect Series
Star
99250360
ab € 7,74*
Zubehör
Star Micronics 39607040 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Star
39607040
ab € 97,75*
Zubehör
Star Micronics 39607820 Drucker-/Scanner-Ersatzteile USB-Schnittstelle
Star
39607820
ab € 42,41*
Zubehör
Star Micronics PS60A-24B1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Star
30781880
ab € 25,90*
Zubehör
Star Micronics VS-T700
Star
39590510
ab € 63,56*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 80mm endlos, D80mm max, Kern 25, 30m/Rolle, permanent
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,44*
Zubehör
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)
ARTDEV
PSA60
ab € 19,95*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 80m, BPA frei
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen