Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB0X87801 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Lenovo 4XB0X87801 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8429566
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0X87801
EAN/GTIN:
     0194632368123
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Diese ThinkStation-SATA-Enterprise-Festplatte (1 TB, 7.200 U/Min., 3,5 Zoll) bietet hohe Zuverlässigkeit und große Kapazität zur Unterstützung von Umgebungen, in denen rund um die Uhr gearbeitet wird.
Lenovo Enterprise - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für ThinkStation P330 30C5, 30C6, 30C9; P330 (2nd Gen) 30D1, 30D2, 30D4; P520 30BE, 30BF, 30BQ; P520c 30BX, 30BY, 30C0; P720 30BA, 30BB, 30BU; P920 30BC, 30BD, 30BV
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P330 30C5, 30C6, 30C9 ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D1, 30D2, 30D3, 30D4 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DH, 30DM, 30DN ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6 ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BE, 30BF, 30BQ, 30DC (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P520c 30BX, 30BY, 30C0 ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 ¦ Lenovo ThinkStation P720 30BA, 30BB, 30BU ¦ Lenovo ThinkStation P920 30BC, 30BD, 30BV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.