| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8429568 Herst.-Nr.: 4XB0X87803 EAN/GTIN: 0194632368109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese ThinkStation-SATA-Festplatte (10 TB, 7.200 U/Min., 3,5 Zoll) ist eine optimale Lösung für die Aktualisierung Ihres ThinkStation-Speichers. Lenovo - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für ThinkStation P520; P520c; P620; P720; P920 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 10 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkStation P520 30BE, 30BF, 30BQ, 30DC (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P520c 30BX, 30BY, 30C0 ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 ¦ Lenovo ThinkStation P720 30BA, 30BB, 30BU ¦ Lenovo ThinkStation P920 30BC, 30BD, 30BV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 3,5", festplatte sata, sata festplatte lenovo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |