Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NS100 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8443011
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNS100-128RB
EAN/GTIN:
     0843367116188
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verbessern Sie die Leistung Ihrer bestehenden Systeme mit dem Lexar NS100 2,5" SATA III (6Gb/s) Solid-State-Laufwerk (SSD). Dieses einfache Upgrade bietet Ihnen schnellere Starts, Programmladezeiten und Datenübertragungen,die Ihren alten Computer vom Dinosaurier zum Dynamo mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550MB/s machen. Außerdem ist es kühler und leiser und verbraucht weniger Akkulaufzeit als ein herkömmliches Festplattenlaufwerk.
Lexar NS100 - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Stoßfest, Vibrationsdämpfung, Secure Erase-Funktion, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps
SSD-Leistung
64 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.46
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Lexar SSD Dash
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.