| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8443831 Herst.-Nr.: 49353 EAN/GTIN: 0023942493532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbatim 2,5'' SATA III 7 mm SSD-Laufwerke können die Leistung Ihres Systems wiederherstellen. Mit der aktuellen 3D NAND-Technologie bieten sie die perfekte Lösung für ein Upgrade von der Festplatte oder einer älteren SSD. Verbatim Vi500 S3 - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Breite | 69.9 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 7.11 mm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | 3D NAND Technology | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Interner Datendurchsatz | 550 MBps (lesen)/ 525 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 1000 gb, internes ssd, interne ssd 1 tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |