Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T7 Touch MU-PC1T0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Samsung MU-PC1T0S 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     C1002-8448202
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC1T0S/WW
EAN/GTIN:
     8806090195266
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung T7 Touch MU-PC1T0S - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.5 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
51 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Fingerabdruck-Erkennung, stoßfest, Kennwortauthentifizierung, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), V-NAND Technology, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RoHS2, EAC, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Android 5.1 (Lollipop) oder später
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.