Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Optical Desktop Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8448612
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49019
EAN/GTIN:
     0023942490197
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Entdecken Sie die optische Desktop-Maus von Verbatim, ein vielseitiges Zeigegerät, das Ihr Computererlebnis verbessert. Ganz gleich, ob Sie an detaillierten Grafikdesign-Projekten arbeiten, spielen oder einfach nur durch Ihre täglichen Aufgaben navigieren, diese kabelgebundene Maus bietet Präzision und Komfort. Die optische High-Definition-Technologie sorgt für eine präzise Abtastung, während die Bewegungsauflösung von 1000 DPI eine flüssige Bewegung des Cursors über den Bildschirm ermöglicht. Das ergonomische Design eignet sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder und bietet auch bei längerem Gebrauch hohen Komfort. Dank des 1,5 m langen Kabels können Sie Ihren Arbeitsbereich flexibel einrichten. Darüber hinaus sorgt die Plug-and-Play-Funktion für eine schnelle und einfache Einrichtung, so dass keine komplexe Softwareinstallation erforderlich ist. Entscheiden Sie sich für die optische Desktop-Maus von Verbatim, um ein zuverlässiges, präzises und komfortables Computererlebnis zu haben.
Verbatim Optical Desktop Mouse - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.08 cm
Tiefe
11.49 cm
Höhe
3.94 cm
Gewicht
80.3 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
High Definition Optical Technology
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Kabellänge
1.5 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.