Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP ES2486dc NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8450073
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     ES2486DC-2142IT-96G
EAN/GTIN:
     4713213516515
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das ES2486dc Enterprise ZFS-NAS ist QNAPs Hochverfügbarkeits-NAS mit All-Flash-Arrays und zwei aktiven Controllern. Angetrieben von einem Intel Xeon Prozessor, unterstützt das ES2486dc bis zu 24 x 2,5"-SAS-12-Gbps-SSDs und bietet einen exzellenten I/O-Durchsatz. Die zufällige Schreibleistung für All-Flash-Arrays wird durch das flash-optimierte Betriebssystem QES 2.1.1 unterstützt, das auf dem ES2486dc installiert ist. Das QES nutzt ZFS zur Unterstützung der logischen Volume-Verwaltung, blockbasierte Inline-Datendeduplizierung und Inline-Komprimierung reduzieren den I/O- und SSD-Speicherverbrauch, was die Lebensdauer von SSDs bei einem höheren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays deutlich verlängert. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots und SnapSync für die Datensicherung erfüllt das QES-basierte ES2486dc anspruchsvolle Geschäftsanwendungen, wie z. B. unternehmenskritische Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI, mittelgroße Rechenzentren, Videostreaming, Überwachungsspeicher und effiziente Dateisicherungen und -wiederherstellungen.
QNAP ES2486dc - NAS-Server - 24 Schächte - Rack - einbaufähig - SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, RAID TP - RAM 96 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
54.51 cm
Höhe
8.83 cm
Gewicht
27.41 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 24 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, 3 hot swap-taugliche Lüfter, FXP-Unterstützung, Rsync-kompatibel, Deduplikation (Volumen und LUN), Snapshot (Ordner und LUN), Komprimierung (Volumen und LUN), Thin-Provision für LUN
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, iSCSI, SMTP, FTP, Bonjour, SMB, NFS, SMSC, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, SMTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, Wake-On-LAN, Einschalten nach Stromversorgungsausfall, S.M.A.R.T. Unterstützung, Reset-Taste, Dual-Boot
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, BSMI, EN 60950, EN55024, CB, FIPS 140-2, LVD, EN 55022 Class A
Mitgeliefertes Zubehör
Rackschienenkit, 96 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 Netzkabel, 2 x Batterie-Backup-Einheiten
Enthaltene Kabel
6 x Netzwerkkabel ¦ 1 x RJ-11 zu RS-232-Adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
579.59 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
700 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
Speicherbetriebssystem
QNAP QES
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60.9 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
2 x RAID
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID TP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
32.83 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
6 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ 8 x Ethernet 10Gb - SFP+ ¦ 2 x seriell RS-232 - RJ-11
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 8 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
96 GB (installiert) / 512 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon D-2142IT 1.9 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.308,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.658,49*
€ 16.253,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.594,44*
€ 16.177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.366,74*
€ 15.906,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.308,11*
€ 15.836,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.