Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-251D NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8450077
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-251D-2G
EAN/GTIN:
     4713213516669
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Router
Das TS-251D integriert sichere Datenspeicher und Multimedia-Unterhaltung in einem Gerät. Ausgestattet mit einem PCIe-Steckplatz ermöglicht das TS-251D, die NAS-Funktionalität und mögliche Anwendungen flexibel zu erweitern. Sie können die Gesamtsystemleistung verbessern, indem Sie eine QNAP-QM2-Karte für M.2 SSD-Caching/10-GbE-Konnektivität in Kombination mit dem automatischen Qtier-Speicher und eine 10-GbE/5-GbE/2,5-GbE-Netzwerkerweiterungskarte installieren. Das TS-251D ist mit einem HDMI-Steckplatz ausgestattet, um Multimedia im gesamten Haus zu streamen. Das TS-251D unterstützt Dual-Channel-Hardware-Decodierung und -Transcodierung, sodass Sie NAS-Mediendateien problemlos auf verschiedenen Geräten anzeigen können.
QNAP TS-251D - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
1.48 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Download-Client, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, DHCP-Client, statisches Routing, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Apple AirPlay, Link Aggregation, Terminplaner, VPN-Klient, DLNA-Support, Chromecast-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, FXP-Unterstützung, Qcontactz, Qfinder Pro, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, OpenVPN-Server, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter
Mitgeliefertes Zubehör
6 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 8 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.25 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.4.1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
16.7 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.58 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 3 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x4
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J4005 2 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.