Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock M.2 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8450318
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54078
EAN/GTIN:
     4043619540785
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Dieses Flash Modul von Delock ist ein Speicher im M.2 Format für die PCIe/NVMe Schnittstelle. Mit seinen 80 mm Länge weist es den Formfaktor 2280 auf. Das Modul unterstützt PCIe x4 und besitzt die Revision 3.0. Die hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit unterstützen eine schnelle Datenübertragung, auch großer Datenmengen, was besonders im Foto- und Videobereich wichtig ist.
Delock M.2 SSD - SSD - 128 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.1 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, NVM Express (NVMe) 1.3, SMI SM2263XT Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Stromversorgung
Energieverbrauch
2 Watt (Maximum)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 98%
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
115 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1800 MBps (lesen)/ 700 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.