Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E2420HS LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8453639
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2420HS
EAN/GTIN:
     5397184200704
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ein 60,45 cm-Monitor, der Ihre täglichen Arbeitsabläufe verbessert. Mit höhenverstellbarem Ständer, Full-HD-Auflösung und integrierten Lautsprechern in einem platzsparenden Design.
Dell E2420HS - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320, 5520
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
8 ms (typisch), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.06 cm x 18.7 cm x 38.91 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
19 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
92
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Farbraum
72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Kennzeichnung
GSA, HDCP 1.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
11.9 W
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
11.9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Gewicht: 3.3 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 55.06 cm - Tiefe: 18.7 cm - Höhe: 38.91 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5320, 5520
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
436 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
100
PAIA Version
1.2.6, 2020
Verwendung (kg CO2e)
98
Herstellung (kg CO2e)
332
Logistik (kg CO2e)
3
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
336
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.