| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8456351 Herst.-Nr.: 4X97A59749 EAN/GTIN: 0889488525737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo - Speicherkabelkit - Slim SAS (SFF-8654), Mini SAS HD (SFF-8643), Mini SAS (SFF-8087) (M) zu Mini SAS HD (SFF-8643) (M) - für ThinkSystem SR635 7Y98, 7Y99 Weitere Informationen: Allgemein | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x SAS-Kabel - 4 Mini SAS HD (SFF-8643), 36-polig zu 4 Mini SAS HD (SFF-8643), 36-polig - 80 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 38-polig 4x Slimline SAS (SFF-8654) zu 4 Mini SAS HD (SFF-8643), 36-polig - 80 cm ¦ 2 x Serielles ATA-/SAS-Kabel ¦ 1 x SAS-Kabel - 36 Pin 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) zu 4 Mini SAS HD (SFF-8643), 36-polig - 25 cm | ![](/p.gif) | Anschluss | Slim SAS (SFF-8654), Mini SAS HD (SFF-8643), Mini SAS (SFF-8087) - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98, 7Y99 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |