Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DSmobile DS-740D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8456705
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DS740DTJ1
EAN/GTIN:
     4977766800594
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Erwecken Sie Ihre Dokumente zum Leben mit dem tragbaren Dokumentenscanner DSmobile DS-740D. Scannen, speichern und teilen Sie Ihre Dokumente im Büro oder unterwegs. Belege, doppelseitige Dokumente oder Ausweise - Ihre Unterlagen lassen sich leicht in digitale Dateien verwandeln. Sorgen Sie dafür, dass Informationen sicherer und leichter zu finden sind und bequemer bearbeitet oder geteilt werden können. Dank des einzigartigen Rollensystems benötigen Sie keinen zusätzlichen Platz hinter dem Scanner, damit das Dokument durchlaufen kann. Während es eingezogen wird, gleitet es über die Oberseite des Scanners zu Ihnen zurück.
Brother DSmobile DS-740D - Einzelblatt-Scanner - Duplex - 215.9 x 1828.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 3.0
Zusatzfunktionen
Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 1828.8 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Österreich: begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Großbritannien: begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Italien: begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 1828.8 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto, Quittungen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
2.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NewSoft Presto! BizCard 6, Nuance PaperPort 14 SE, Brother iPS for macOS, Brother Remote Setup, NewSoft Presto! BizCard 7, Brother iPS for Windows PC, Kofax Power PDF Standard v3
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS Mojave 10.14.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, SANE
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scangeschwindigkeit
15 Seiten pro Min.
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
15 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 15 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.1 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
4.53 cm
Gewicht
646 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
7.6 cm
Transportgewicht
1.055 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0 - Micro-B
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.