Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-30000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8458725
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B256401
EAN/GTIN:
     8715946676562
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Das neue innovative Design des WorkForce DS-30000 erfüllt die höchsten Standards und wird den Anforderungen von Abteilungen mit größeren Scanvolumen gerecht. Dieser robuste Scanner kann vielfältige Medien über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit hoher Kapazität scannen . Erfassen Sie Reisepässe, Sparbücher, Ausweise und Großformatdokumente. Ein 2,7 Zoll (6,85 cm)-Touchscreen mit vordefinierten Scanjobs und einfachen Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Reinigung und Wartung verleiht Benutzern die Kontrolle über den Scanvorgang und vereinfacht so die Dokumentenerfassung. Die integrierten erweiterten Papierschutzsensoren verhindern Schäden an Dokumenten und Ultraschallsensoren sorgen dafür, dass alle Dokumente gescannt werden und die Datenintegrität gewahrt wird. Im Lieferumfang des DS-30000 ist die Document Capture Pro 3.0-Software mit integrierter OCR-Funktion für gestochen scharfe und klare Bilder enthalten. Die zahlreichen Treiber, darunter TWAIN, ISIS, WIA, SANE und ICA, ermöglichen eine nahtlose Integration in die meisten Dokumenten-Management-Systeme. Mehr Flexibilität und mehr Komfort bieten die optionalen DIN A4- (DS-5500) und DIN A3-Flachbettscanner (DS-50000), die das Scannen von Büchern, gebundenen und anderen Medien ermöglichen.
Epson WorkForce DS-30000 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A3 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 70 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (120 Blätter) - bis zu 30000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner
Schnittstellentyp
USB 3.0
Zusatzfunktionen
Scannen an USB, Scannen an Datei, an Ordner scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
304.8 x 5588 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
304.8 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
120 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0 Upstream-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
9 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
17 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture, EPSON Document Capture Pro Server, EPSON Scan 2
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
51 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, ICA
Kapazität
30000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
70 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
70 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
70 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Noise Reduction, Barcode Detection, Leerseitenentfernung, integrierter LCD-Bildschirm, Text Enhancement, Remove Punch Hole, Farbkorrektur, Schrägenkorrigierung, automatische Bilddrehung, Unsharp Mask, Ultraschallsensor, Advanced Colour Dropout, RGB Color Enchance
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.1 cm
Tiefe
20.8 cm
Höhe
21.9 cm
Gewicht
5.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.413,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,63*
€ 3.098,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.580,82*
€ 3.071,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,09*
€ 2.975,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,97*
€ 2.916,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.413,54*
€ 2.872,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSB256
ab € 159,84*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB256
ab € 257,41*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB256
ab € 343,55*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB256
ab € 215,36*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB256
ab € 440,64*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB256
ab € 272,14*
Zubehör
Epson
B12B819611
ab € 57,25*
Zubehör
Epson
B12B819631
ab € 58,08*
Zubehör
Epson
B12B819651
ab € 37,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.