Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS220j


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8458782
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS220J
EAN/GTIN:
     4711174723447
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Server
Die Synology DiskStation DS220j ist eine Einsteiger-NAS-Lösung mit 2 Einschüben für Ihren Haushalt, mit dem Sie Fotos, Videos, Dokumente und sonstige persönliche Daten aller Art unkompliziert speichern und gemeinsam nutzen können. Diese private Cloud-Lösung bietet umfassende und benutzerfreundliche Möglichkeiten zur Sicherung Ihrer Daten und Fotos mit nur wenigen Klicks.
Synology Disk Station DS220j - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 512 MB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
22.55 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
880 g ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, FTP-Server, Reset-Taste, PXE-Unterstützung, DNS-Server, VPN-Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, SMB, NFS, SFTP
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, integrierter Lüfter, Hardwareverschlüsselung, Hybrid RAID, VPN-Support
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
H.264
Unterstützte IP-Kameras
12
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
512 MB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.