Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group MP33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8459017
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FP6512G0C101
EAN/GTIN:
     0765441048089
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Team Group MP33 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - Blau/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Blau/Schwarz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
1700 MBps (lesen)/ 1400 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
400 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.