Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell MS3220 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8459264
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     570-ABHN
EAN/GTIN:
     0884116366744
Suchbegriffe:
Dell Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Genießen Sie hohe Präzision mit der Dell Laser Wired-Maus - MS3220. Die leicht zugänglichen, voreingestellten DPI-Optionen ermöglichen eine mühelose Navigation über mehrere Bildschirme hinweg. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um hochauflösende 4K-Bildschirme mit 3200 dpi oder um Bildschirme mit niedrigerer Auflösung und einer deutlich niedrigeren Empfindlichkeit handelt.
Dell MS3220 - Maus - Laser - 5 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0 - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.29 cm
Tiefe
11.53 cm
Höhe
3.89 cm
Gewicht
98 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
3200 dpi
Schnittstelle
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.