| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8459406 Herst.-Nr.: DELL-960EMLCMWL-S14 EAN/GTIN: 5056006106975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Origin Storage Enterprise - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für Dell PowerEdge C6100 (2.5"), C6105 (2.5"), C6145 (2.5"), C6220 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Enterprise, Mixed-Workload Endurance | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge C6100 (2.5"), C6105 (2.5"), C6145 (2.5"), C6220 (2.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |