Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX PK-5018K Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Utax Toner PK-5018K 1T02TW0UT0 schwarz
Utax Toner PK-5018K 1T02TW0UT0 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8464113
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     1T02TW0UT0
EAN/GTIN:
     4053768193978
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Der UTAX-Originaltoner ist weder toxisch noch karzinogen, d. h. die sachgemäße Verwendung ist unbedenklich.
UTAX PK-5018K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Triumph-Adler P-C3562 DN, P-C3562DN, P-C3566i MFP
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 13000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Triumph-Adler P-C3562 DN, P-C3562DN, P-C3566i MFP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Utax
1T02TWAUT0
ab € 141,24*
Ähnlich
Utax
1T02TWBUT0
ab € 141,38*
Ähnlich
Utax
1T02TWCUT0
ab € 143,07*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
PK-5018C
ab € 183,90*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
PK-5018M
ab € 180,26*
Ähnlich
Ampertec
PK-5018C
ab € 108,15*
Ähnlich
Ampertec
PK-5018K
ab € 83,19*
Ähnlich
Ampertec
PK-5018M
ab € 114,35*
Ähnlich
Ampertec
PK-5018Y
ab € 107,24*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5018C
ab € 38,30*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5018K
ab € 37,13*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5018M
ab € 38,44*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5018Y
ab € 36,85*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
PK-5018K
ab € 137,20*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
PK-5018Y
ab € 178,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.