Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung C27T550FDU T55 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Samsung C27T550FDU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     C1002-8465775
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC27T550FDUXEN
EAN/GTIN:
     8806090423406
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Samsung C27T550FDU - T55 Series - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - dunkelgrau/blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.1 kg
Farbe
Dunkelgrau/blau
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Farbpalette DCI, Off Timer Plus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.32 cm x 24.96 cm x 45.81 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
50 kWh
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1000R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
34 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
34 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
34 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.32 cm - Tiefe: 24.96 cm - Höhe: 45.81 cm - Gewicht: 5.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.32 cm - Tiefe: 11.25 cm - Höhe: 36.97 cm - Gewicht: 3.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.8 cm
Transporttiefe
45.2 cm
Transporthöhe
19.9 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-3/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.