Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD345 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8468663
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0926-07G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
avision dokumentenscanner
Der AD345 ist ein 60-Seiten-pro-Minute Duplex- und Dokumentenscanner, der schnell, zuverlässig und kostengünstig für Unternehmen ist, bei denen das Scannen von ID-Karten, Visitenkarten, Dokumenten oder anderem schweren Kartengrammatur aus Kunststoff erforderlich ist. Eingebettet in einen von Avision entwickelten Bildverarbeitungsprozessor (VM3) kann das gescannte Bild automatisch beschnitten, begradigt und mit erhöhter Geschwindigkeit optimiert werden.
Avision AD345 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4/Legal - 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.1 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1 Gen 1
Zusatzfunktionen
An OCR scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, geprägte Karte, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu Legal (216 x 356 mm)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
7.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
33 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager, ScanSoft PaperPort 14 SE, AVScan X
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
52 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
60 Seiten pro Min.
Interpolierte Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - A4 - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - A4 - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Long Paper Mode, Error Diffusion, Dither, umkehrbare Rolle, Ultraschallsensor
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, Multi-PDF, PPT, DOCS
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
68 cm
Tiefe
23.9 cm
Höhe
31.6 cm
Gewicht
4.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.1 Gen 1
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher
256 MB
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,00*
€ 502,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,30*
€ 484,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 344,88*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 290,13*
Zubehör
Avision
003-8178-0-SP
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.