Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 22B2H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8471914
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     22B2H/EUR
EAN/GTIN:
     4717385945180
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie ein modernes Design und klare Full HD-Bilder. Der 22B2H vereint in sich ein elegantes, an 3 Seiten rahmenloses Panel und VGA- sowie HDMI-Konnektivität. Genießen Sie das Arbeiten am Bildschirm oder das Streamen mit breiten Betrachtungswinkeln und den augenschonenden LowBlue- und FlickerFree-Technologins.
AOC 22B2H - LED-Monitor - 55 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 200 cd/m² - 3000:1 - 6.5 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.1 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.7 cm (21.5")
Besonderheiten
Rahmenlos, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
200 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
3H Hard Coating
Reaktionszeit
6,5 ms (grau-zu-grau)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
49.278 cm x 16.294 cm x 38.811 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
30 kWh
Kontrast
3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2482 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS, Bleifrei, EAC, quecksilberfrei
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
VGA (HD-15) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 49.278 cm - Tiefe: 3.62 cm - Höhe: 29.268 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
37 cm
Transportgewicht
3.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21,5
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.