Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X16 ST10000NM001G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8472496
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NM001G
EAN/GTIN:
     8719706011686
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate stellt Festplatten her, die speziell die Anforderungen des Hyperscale-Speichermarkts erfüllen. Als Flaggschiff der Seagate X Klasse sind die Exos X16 Enterprise-Festplatten das Modell der Produktreihe mit der großen Speicherkapazität.
Seagate Exos X16 ST10000NM001G - Festplatte - 10 TB - intern - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Merkmale
PowerChoice, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Helium Sealed-Drive Design
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (Leerlauf) ¦ 9.5 Watt (Maximum) ¦ 6 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
245 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.