Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM981


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8472820
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     UGS:MZVLB512HAJQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Eine SSD von Samsung hat ganz schön was auf dem Kasten: Und zwar Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit. Dadurch bringt eine SSD langsame Rechner wieder auf Hochtouren. Das ist die perfekte Lösung für alle, denen langsam zu langsam ist. Und schnell nicht schnell genug. Ganz egal, ob es darum geht, große Datenmengen effizient zu übertragen oder Videos zu bearbeiten, eine SSD sorgt für die benötigte Geschwindigkeit.
Samsung PM981 - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe - TCG Opal Encryption - für Celsius C780, J580, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, G558, P558, P558/E94, P758/E94, Q958
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
PCIe
Hardwareverschlüsselung
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C780, C780power, J580, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H780, H980 ¦ Fujitsu ESPRIMO D538, D538/E85+, D538/E94+, D738, D738/E85+, D738/E94+, D958, D958/E85+, D958/E94+, G558, K558/24, P558, P558/E85+, P558/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P958/E85+, P958/E94+, P958/power, Q558, Q958, Q958/MRE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.