Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305 4.48 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     C1002-8475421
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YM60AE#UUS
EAN/GTIN:
     0193905429226
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
HP 305 - 4.48 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 23XX, 27XX, 28XX, 41XX, 42XX; DeskJet Plus 41XX; ENVY 60XX, 64XX; ENVY Pro 64XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
50 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
30 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
4.48 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 100 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1200c, 1200c/ps, 1200ps, 2320, 2330, 2331, 2332, 2710, 2710e, 2720, 2720e, 2721, 2721e, 2722, 2722e, 2723, 2723e, 2724, 2725, 2729, 2732, 2734e, 2742, 2742e, 2752, 2752e, 2755, 2755e, 2776, 2810e, 2820e, 2821e, 2822e, 2823e, 2855e, 4110e, 4120e, 4121e, 4130e, 4132e, 4152e, 4155e, 4158e, 4175e, 4210e, 4220e, 4222e, 4230e, 4255e ¦ HP DeskJet Plus 4110, 4120, 4121, 4122, 4122e, 4123, 4130, 4140, 4152, 4155, 4155e, 4158 ¦ HP ENVY 6010, 6010e, 6020, 6020e, 6022, 6022e, 6030, 6030e, 6032, 6032e, 6034, 6034e, 6052, 6052e, 6055, 6055e, 6058, 6075, 6420e, 6430e, 6432e, 6452e, 6455e, 6458e ¦ HP ENVY Pro 6420, 6422, 6430, 6430e, 6432, 6432e, 6452, 6454, 6455, 6455e, 6458, 6475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.