Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD PC SN530 NVMe SSD SDBPNPZ-256G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8477470
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDBPNPZ-256G
EAN/GTIN:
     8592978341374
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
WD PC SN530 NVMe SSD SDBPNPZ-256G - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für Intel Next Unit of Computing 12
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, TUV, UL, KCC, BSMI, VCCI, RCM, Morocco, CAN ICES-3 Class B, NMB-3 Class B
Stromversorgung
Energieverbrauch
75 mW (aktiv) ¦ 20 mW (Niedrigverbrauch bei Aktivität) ¦ 5 mW (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
2400 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
120000 IOPS
SSD-Leistung
200 TB
Maximal 4 KB Random Read
170000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSHi3, 12 Pro Kit - NUC12WSHv7, 12 Pro Kit - NUC12WSKi3, 12 Pro Kit - NUC12WSKi5, 12 Pro Mini PC - NUC12WSKi5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.