Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU7295Z DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8477764
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU7295Z-WH
EAN/GTIN:
     0813097024459
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Dank der geringen Gesamtbetriebskosten ist der DU7098Z die richtige Wahl für mittelgroße bis große Konferenzräume. Der zuverlässige, wartungsfreie Betrieb für bis zu 20.000 Stunden sowie die einfache Installation und Handhabung machen diesen Laserprojektor für Unternehmen besonders wertvoll. Der DU7098Z bietet bei einer Helligkeit von 9.000 ANSI-Lumen und einem brillanten, originalgetreuen Rec. 709-Farbraum ein herausragendes Bild. Gleichzeitig ist er mit 33 dB besonders leise. Außerdem lässt sich der Funktionsumfang des DU7098Z mit der NovoConnect-Lösung von Vivitek für drahtlose Präsentation und Kommunikation erweitern.
Vivitek DU7295Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 9000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/20.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Tastenfeldsperre
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Schallemission (Sparmodus)
36 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video, DVI, RGB
Maße und Gewicht
Breite
47 cm
Tiefe
51.7 cm
Höhe
20.2 cm
Gewicht
25 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
DICOM-Simulationsmodus, Rec. 709 Mode, High Dynamic Range (HDR)
Helligkeit
9000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x DVI-D-Eingang - DVI-D ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x serieller RS-232-Ausgang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - RCA x 2 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.331,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.524,95*
€ 7.764,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.492,98*
€ 7.726,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.373,98*
€ 7.585,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.331,67*
€ 7.534,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.