Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DK10000Z DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8477772
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DK10000Z-BK
EAN/GTIN:
     0813097024404
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der DK10000Z wurde für große Veranstaltungsorte und Museen entwickelt und erzeugt erstklassige Bilder in 4K-Ultra-HD und mit 10.000 ANSI-Lumen Helligkeit. Verglichen mit traditionellen und großen 3-Chip-4K-Projektoren ist der DK10000Z eine kompakte Variante in dieser Klasse, denn er ist kleiner und wiegt weniger als 29 kg. Grund dafür ist, dass in diesem Projektor ein DLP-4K-Ultra-HD-Chip mit der XPR-Technologie von Texas Instruments verbaut ist, der 8,3 Millionen Pixel liefert und für eine perfekt Ausrichtung sorgt.
Vivitek DK10000Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 10000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/20.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Objektivschraube zur Diebstahlsicherung
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort, 3G-SDI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
28 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-60 / +60
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Edge Blending, Image Warping, lampenfrei, XPR-Technologie, 24/7-Betrieb
Helligkeit
10000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
4K - 3840 x 2160
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Offset
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang ¦ 1 x 3G-SDI-Ausgang ¦ 1 x Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.221,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.416,27*
€ 21.915,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.375,83*
€ 21.867,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.239,22*
€ 21.704,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.221,41*
€ 21.683,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.