Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma UHZ65LV DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8479545
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P0A3LWE1Z1
EAN/GTIN:
     5055387663770
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der UHZ65LV ist für den Einsatz bei Tageslicht konzipiert und liefert besonders helle, beeindruckende Bilder in 4K UHD-Qualität in den eigenen vier Wänden. Ideal zum Anschauen von Live-Sportübertragungen, Fernsehsendungen und Filmen bei eingeschaltetem Licht. Ausgestattet mit modernster Technologie und Funktionen, bietet er außerdem HDR- und HLG-Kompatibilität, Amazing Colour-Technologie für eine präzise und naturgetreue Farbwiedergabe, eine ausgefeilte PureMotion-Frame-Interpolationsverarbeitung, welche Bewegungsunschärfen oder Bildruckeln eliminiert sowie Full 3D. Dank des umfangreichen 1,6-fachen Zooms und des vertikalen Lens-Shifts ist das Setup sehr einfach. Dieser stylische Projektor fügt sich perfekt in das Wohnzimmer oder den Media Room ein.
Optoma UHZ65LV - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
10 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.5-3.26
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Objektivverschiebung
15%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
68.6 cm - 767 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Farbrad mit 4 Segmenten, DynamicBlack-Technologie, PureMotion-Technologie, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power On, XPR-Technologie, DuraCore, Amazing Color, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), Motion Compensation (MEMC), LBX-kompatibel
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000:1 / 300000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.31 m - 9.4 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
70 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.39 - 2.22:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.390,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.478,23*
€ 2.949,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.468,89*
€ 2.937,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.423,84*
€ 2.884,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.402,47*
€ 2.858,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.390,00*
€ 2.844,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.