Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8483282
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53230
EAN/GTIN:
     0023942532309
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ideal für Anwender unterwegs. Die Store 'n' Go Portable SSD bietet eine schnelle und sichere Lösung zum Erweitern Ihres Speichers und Sichern Ihrer Dateien. Die USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbps, so dass Sie diese großen Dateien verschieben und bei Bedarf Hochleistungs-Fotobearbeitungen vornehmen können.
Verbatim Store 'n' Go - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
98 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x USB-A auf USB-C Adapter
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.