Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Edito KSM347R-S/U/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8483355
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22410087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Seiko Edito KSM347R-S/U/E - Belegdrucker - Thermozeile - Roll (8,3 cm) - 200 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, RS232 - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
200 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Presenter, Retraktor
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, RS232
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
8 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 - 8,3 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
83 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 KB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
10.35 cm
Gewicht
1.645 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,62*
€ 699,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,12*
€ 693,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,31*
€ 673,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,03*
€ 620,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.