Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B-EP4DL-GH42-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8485689
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der B-EP4DL bietet hohe Druckleistung in einem kompakten, kabellosen Format mit höchster Zuverlässigkeit. Perfekt für die Etikettierung im Ladengeschäft, den Rezeptdruck in Krankenstationen, die Ausgabe von Tickets oder für die Etikettierung in der Logistik. Die Druckerserie überzeugt mit hoher Druckgeschwindigkeit und robustem Gehäuse. Die LCD-Anzeige übermittelt dem Anwender wichtige Informationen zum Ladestand, Funksignalstärke und Warnmeldungen.
Toshiba TEC B-EP4DL-GH42-QM-R - Portable Series - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,5 cm) - 203 dpi - bis zu 105 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, TPCL, Comtec Printer Control Language (CPCL), BCI
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, PDF417, ITF, EAN-128, MSI, GS1 DataMatrix
Schriftarten
Outline, Bitmap
Druckermerkmale
Flacher Kopf
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Quittungspapier, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
68 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
115 mm
Max. Drucklänge
995 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
50 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,5 cm)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Batterie - intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
865 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,58*
€ 1.231,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,25*
€ 1.216,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,05*
€ 1.182,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,82*
€ 1.117,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM03639000
ab € 121,32*
Zubehör
Toshiba
18221165277
ab € 191,93*
Zubehör
Toshiba
18221165273
ab € 83,69*
Zubehör
Toshiba
10021165278
ab € 19,30*
Zubehör
Toshiba
18221165274
ab € 334,07*
Zubehör
Toshiba
7FM03643000
ab € 15,25*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.