| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8489045 Herst.-Nr.: 99HASF008-00 EAN/GTIN: 4718487717972 |
| |
|
| | |
| Die VIVE Cosmos-Serie ist das einzigartige PC-VR-System mit einer Reihe modularer Optionen für eine Vielzahl von VR-Anwendungen. Es bietet außerdem eine ultrahohe Auflösung von 2880 x 1700 Bildpunkten. HTC VIVE Cosmos Elite - Virtual-Reality-Headset - 2880 x 1700 @ 90 Hz - DisplayPort Weitere Informationen: Allgemein | Display-Typ | Virtual-Reality-Headset | | Integrierte Peripheriegeräte | Mikrofon, Kamera | | Native Auflösung | 2880 x 1700 bei 90 Hz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 | Audio | Typ | Headset | Konnektivität | Schnittstellen | USB-C ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer | VR Headset | Merkmale | Verstellbares Stirnband, Adjustable Interpupillary Distance (IPD), hochklappbares Visier, Stereo-Kopfhörer, Headset-Taste | | Sichtfeld | 110° | | Sensoren | G-Sensor, IPD-Sensor, Drehungssensor | | Auflösung pro Auge | 1440 x 1700 | | Diagonale Größe pro Auge | 8.6 cm (3.4") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |