| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8489617 Herst.-Nr.: TS2TMTE220S EAN/GTIN: 0760557847731 |
| |
|
| | |
| Die PCIe SSD 220S von Transcend zielt auf High-End-Anwendungen wie digitale Audio-/Videoproduktion, Spiele und Enterprise-Anwendungen ab, die eine konstante Verarbeitung hoher Arbeitslasten ohne Systemverzögerungen oder Geschwindigkeitseinbußen erfordern. Durch die Verwendung der PCI Express Gen3 x4-Schnittstelle, die durch den neuesten NVMe-Standard, 3D-NAND-Flash-Speicher und einen DRAM-Cache unterstützt wird, bietet die PCIe SSD 220S außergewöhnliche Übertragungsgeschwindigkeiten. Transcend 220S - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 3.58 mm | | Gewicht | 8 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | DRAM-Cache, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T., AHCI | | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | BSMI, FCC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 3500 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 340000 IOPS | | 4 KB Random Write | 310000 IOPS | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 2.4 | Zuverlässigkeit | MTBF | 2,000,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte 2tb, internes ssd |
| | |
| |