Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T7 MU-PC2T0H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Artikel-Nr.:
     C1002-8491629
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC2T0H/WW
EAN/GTIN:
     8806090312403
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung T7 MU-PC2T0H - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Indigo-Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
85 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
58 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe), 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Indigo-Blau
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RoHS2, EAC, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Android 5.1 (Lollipop) oder später
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.