Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston KC2500 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8491909
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SKC2500M8/250G
EAN/GTIN:
     0740617307146
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Kingston KC2500 - SSD - verschlüsselt - 250 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bit AES-XTS - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
250 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe), 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, SMI 2262EN Controller
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Technischer Support
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.003 Watt (Leerlauf) ¦ 0.2 Watt (Durchschnitt) ¦ 2.1 Watt (Lesen) ¦ 7 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-1000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 1200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
375000 IOPS
4 KB Random Write
300000 IOPS
SSD-Leistung
150 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.