Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston KC2500 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8491910
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SKC2500M8/500G
EAN/GTIN:
     0740617307160
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Kingstons KC2500 NVMe PCIe SSD bietet mit dem Gen 3.0 x 4 Controller und 96-Schichten 3D TLC NAND eine leistungsstarke Performance. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s bietet die KC2500 eine hervorragende Lebensdauer und verbessert den Workflow in Desktop-, Workstation- und HPC-Systemen (High-Performance-Computing). Das kompakte M.2-Design bietet mehr Flexibilität, erhöht die Speicherkapazität und spart gleichzeitig Platz. Die KC2500 ist ein selbstverschlüsselndes Laufwerk, das den End-to-End-Datenschutz mithilfe der hardwarebasierten XTS-AES 256 Bit-Verschlüsselung unterstützt und die Verwendung unabhängiger Softwareanbieter mit TCG Opal 2.0 Sicherheitsmanagementlösungen ermöglicht. Die KC2500 verfügt außerdem über eine integrierte Unterstützung für Microsoft eDrive, einer Sicherheitsspeicherspezifikation für den Einsatz mit BitLocker.
Kingston KC2500 - SSD - verschlüsselt - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bit AES-XTS - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe), 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, SMI 2262EN Controller
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Technischer Support
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.003 Watt (Leerlauf) ¦ 0.2 Watt (Durchschnitt) ¦ 2.1 Watt (Lesen) ¦ 7 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-1000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
375000 IOPS
4 KB Random Write
300000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.