Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LG 24BN650Y-B LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8494593
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BN650Y-B.AEU
EAN/GTIN:
     8806098738298
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der LG Monitor mit IPS-Technologie liefert klare und durchgehend realistische Farben. Er bietet durch die hervorragende Bildqualität aus jedem Blickwinkel hohen Sehkomfort - auch bei der gemeinsamen Betrachtung von Diagrammen und Berichten. Dank DisplayPort, HDMI und DVI Kompatibilität verbinden Sie vorhandene Geräte für eine flüssige Anzeige. Zudem profitieren Sie von USB 3.0, das 10-mal schneller ist als der Vorgänger USB 2.0, einem Kopfhörerausgang und einem PC-Audioeingang. Verbinden Sie Ihre Hardware ganz einfach im Handumdrehen!
LG 24BN650Y-B - LED-Monitor - 60 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mattschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60 cm (24")
Besonderheiten
SUPER + Resolution, Multiscan Support, On-screen Digital Controls, Flicker Safe, Reader Mode, ohne Quecksilber, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), My Display Preset, Mega DFC, 3 Side Borderless Design, 6-Achsen-Farbkontrolle
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
26 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
50 - 61 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Farbraum
72% (CIE 1931)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, REACH, ERP, DisplayPort 1.2, VESA DDCCi, DIN ISO EN 9241-307
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
18.7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18.7 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In
Mechanisch
Rotationswinkel
355
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
130 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.