Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE24EQSB LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8495082
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B02370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der BE24EQSB ist ein Full-HD-Monitor mit rahmenlosem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel, er liefert unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Das ergonomische Design mit Neige-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sorgt für ein besonders komfortables Seherlebnis.
ASUS BE24EQSB - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Quick Release Stand Design
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 21.1 cm x 46.2 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
22 kWh
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 77 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
55 - 96 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
MiniPC kit
Kennzeichnung
UL, TUV GS, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.1 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ 4 x USB 3.0
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 46.2 cm - Gewicht: 7.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 33 cm - Gewicht: 5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
64.9 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
47.4 cm
Transportgewicht
10.5 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.