Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivotek C Series IT9380-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8495154
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IT9380-H (2.8MM)
EAN/GTIN:
     4710469351341
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Vivotek C Series IT9380-H - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2560 x 1920 - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Class 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
10.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
8.25 cm
Gewicht
475 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate
G.726, G.711
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ausrichtungssticker, Schraubensatz, Kabelverschraubung
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, IK10, IP66, LVD, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
6 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE Class 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Nahtlose Aufzeichnung, Highlight Compensation (HLC), ePTZ, NAS-Ready, Manipulationserkennung, Smart IR, Event Notification, Dreifach-Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Supreme Night Visibility, Belichtungssteuerung, Steuerung der Bitrate, Smart Stream III, Metallgehäuse
RAM
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Digitales Zoom
48
Belichtungsbereich
1/5 Sek - 1/32000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux - Farbe - F2.0 ¦ 0.005 Lux - S/W - F2.0 ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
2
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1920
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
20 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CoS, CIFS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
5 MP PS CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.0 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
103
Vertikales Blickfeld (Grad)
76
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
134
Kippen
Bereich (Grad)
70
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.