Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
BenQ Monitore
>
Artikel
BenQ BL2780T BL Series
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8496057
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LGYLA.FBE
EAN/GTIN:
4718755082832
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der BL2780T von BenQ ist ein rahmenloses Full HD IPS-Display mit exzellenter Bildperformance. Sein ergonomisches Design kommt insbesondere Langzeitnutzern zugute, denen sowohl eine optimale Performance, als auch ein ästhetisches Arbeitsplatzdesign wichtig sind.
BenQ BL2780T - BL Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, Eco-Mode, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ecoFACTS Label, schmaler Rahmen, Color Weakness Mode, Movie Mode, sRGB Mode, Brightness Intelligence Technology, ePaper-Modus, Eye Reminder-Technologie, 8-bit Farbtiefe, 72 % NTSC Farbraum
Farbtemperatur
9300K, 6500K, 5700K
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.2 cm x 23.1 cm x 54.7 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
34 kWh
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100 - 240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
19.2 W
Stromverbrauch (typisch)
32 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19.2 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Audio Line-In/-Out ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 38.1 cm - Gewicht: 4.5 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 23.1 cm - Höhe: 54.7 cm - Gewicht: 7.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.1 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
140 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
benq monitor bl2783 27"
,
benq monitore
,
benq monitor 27 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen