Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba ECO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 152mm, D127mm, Kern 25mm, 475 Etiketten/Rolle
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 152mm, D127mm, Kern 25mm, 475 Etiketten/Rolle
Artikel-Nr.:
     306-7424-DP102.04
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BLC212102152DEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Toshiba ECO - Permanenter Klebstoff - 102 x 152 mm 475 Etikett(en) Thermische Etiketten (Packung mit 12)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
102 x 152 mm
Medientyp
Thermische Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
152 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Enthaltene Menge
475 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,13004*
€ 179,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 160,26*
€ 201,36*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,76*
€ 213,9144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,54008*
€ 208,8927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,75*
€ 197,2425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,08008*
€ 180,9753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,13004*
€ 169,13475
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 11,84417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.