Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER PC60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8496271
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP240GBPSDPC60CK
EAN/GTIN:
     4713436133551
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die PC60 ist eine der trage-freundlichsten SSDs von Silicon Power. Sie passt genau in eine Handfläche und lässt sich dank seines schlanken 11 mm Designs unbemerkt und bequem in der Tasche verbergen. Der polierte Rahmen betont ihre quadratische Form, während das einzigartige wellige Design symbolisch an Falten und Lebensereignisse, die auf diesem Gerät aufgezeichnet werden, erinnert.
SILICON POWER PC60 - SSD - 240 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
11.2 mm
Gewicht
46 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
240 GB
Merkmale
Stoßfest, LED-Status-Anzeige, texturierter Körper
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SP Widget
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.