Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA EXCERIA SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8496919
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LTC10Z480GG8
EAN/GTIN:
     4582563851856
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
KIOXIA EXCERIA - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7.2 mm
Gewicht
45.6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Stoßfest, 3D BiCS Flash
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
100 mW (Leerlauf) ¦ 10 mW (DevSleep) ¦ 1.6 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
555 MBps (lesen)/ 540 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
88000 IOPS
SSD-Leistung
120 TB
Maximal 4 KB Random Read
82000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.