| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8501402 Herst.-Nr.: APTBTN426CE EAN/GTIN: 4250164857842 |
| |
|
| | |
| Die Toner erfüllen die hohen Qualitätsstandards und erzielen hervorragende Druckergebnisse mit geringen Druckkosten. AgfaPhoto - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN426C) - für Brother HL-L8360CDW, MFC-L8900CDW Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother TN426C | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 19798, DIN 33870 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother HL-L8360CDW, MFC-L8900CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner agfaphoto, lasertoner für brother |
| | |
| |