Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA XG6-P Series KXG60PNV2T04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8501852
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXG60PNV2T04
EAN/GTIN:
     8592978303709
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die ultradünnen, superschnellen XG6-P-SSDs setzen auf den 96-Layer-„BiCS FLASH "-3-D-TLC-Flashspeicher (3 Bit pro Zelle) von KIOXIA und bieten hohe Speicherkapazität bei herausragender Energieeffizienz. Sie eignen sich ideal für die Produktion von Video-/CG-Inhalten, da in diesem Segment der schnelle Zugriff auf große Datenmengen erforderlich ist. Darüber hinaus bietet sich auch der Einsatz im Rahmen von KI-/Machine-Learning-Anwendungen, in Workstations und in High-End-PCs an.
KIOXIA XG6-P Series KXG60PNV2T04 - SSD - verschlüsselt - 2048 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
7.3 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2048 GB
Merkmale
Host Controlled Thermal Management (HCTM), Strong and highly-efficient ECC (QSBC), TCG Pyrite, Storage Interface Interactions Specification(SIIS), Geräte-Selbsttest, NVM Express (NVMe) 1.3a, 96-layer 3D BiCS FLASH
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.9 Watt (aktiv) ¦ 3 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
3180 MBps (lesen)/ 2920 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x2 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.