Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gold WD181KRYZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8502048
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD181KRYZ
EAN/GTIN:
     8592978268787
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit WD Gold HDDs der Enterprise-Klasse bewältigen Sie auch anspruchsvollste Workloads. Eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Speicherumgebungen mit bis 2,5 Mio. h MTBF, Vibrationsschutz und niedrigem Energiebedarf dank HelioSeal-Technologie. WD Gold SATA HDDs der Enterprise-Klasse sind speziell für Speichersysteme und Rechenzentren von Unternehmen entwickelt und bieten die herausragende Performance, die Sie von Western Digital-Festplatten gewohnt sind.
WD Gold WD181KRYZ - Festplatte - 18 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
18 TB
Merkmale
Vibrationsdämpfung, HelioSeal, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Advanced Format 512e, Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.5 Watt (aktiv) ¦ 5.6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
269 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,98*
€ 435,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.