Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Front BP1 SAS/SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem Front BP1 SAS/SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-8503249
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X97A59773
EAN/GTIN:
     0889488528608
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Lenovo ThinkSystem Front BP1 SAS/SATA - Speicherkabelkit - für ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Speicherkabelkit
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
2 x SAS-Kabel - 80 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 20 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 14 cm ¦ 1 x Serial ATA-Kabel - 86 cm ¦ 1 x Serial ATA-Kabel - 53 cm ¦ 1 x Stromkabel - 17 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.