Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8503816
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBTN423ME
EAN/GTIN:
     4250164857811
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Agfa Toner erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und erzielen hervorragende Druckergebnisse und bieten geringe Druckkosten.
AgfaPhoto - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN423M) - für Brother DCP-L8410, HL-L8260, HL-L8360, MFC-L8690, MFC-L8900
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN423M
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 19798, DIN 33870
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L8410CDW, DCP-L8410CDWT, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L8360CDWMT, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.